Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 10uF; 100VDC; Ø10x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CEB-10/100A
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CEB-10/100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x30mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 100V DC
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.