Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Platte; weiblich; PIN: 5; 3,96mm; IDC; MAS-CON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; PIN: 5; 3,96mm; IDC; MAS-CON
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; PIN: 5; 3,96mm; IDC; MAS-CON
Artikel-Nr.:
     2805-CE156F18-5-D-E
Hersteller:
     PANCON
Herst.-Nr.:
     CE156F18-05-D_E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: PANCON
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: MAS-CON
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x5
Steckverbinder-Variante: Ende
Kontaktraster: 3,96mm
Leitungsgröße: 18AWG
Markiererfarbe: weiss
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.