Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 10000uF; 63VDC; Ø35x66mm; -10÷30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CE-10000/63PHS
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     LFB10000/63
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: F&T
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø35x66mm
Ausgangsmaße: L 10mm
Befestigung: Schraube M8x12
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: Lötplättchen
Fassungsvermögen: 10mF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 30mΩ
Lebensdauer: 2000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.