Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 10000uF; 40VDC; Ø35x50mm; -10÷30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CE-10000/40PHS
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     LFB10000/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 40v 10000µf
elektrolytkondensator
Hersteller: F&T
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø35x50mm
Ausgangsmaße: L 10mm
Befestigung: Schraube M8x12
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: Lötplättchen
Fassungsvermögen: 10mF
Betriebsspannung: 40V DC
Impedanz: 40mΩ
Lebensdauer: 2000h
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 40v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.