Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 10000uF; 100VDC; Ø40x95mm; -10÷30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CE-10000/100PHS
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     LFB10000/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 10000uf 100v
elektrolytkondensator
Hersteller: F&T
Ausgangsraster: 20mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø40x95mm
Ausgangsmaße: L 10mm
Befestigung: Schraube M8x12
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: Lötplättchen
Fassungsvermögen: 10mF
Betriebsspannung: 100V DC
Impedanz: 40mΩ
Lebensdauer: 2000h
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 100v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.