Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: Schiebe; 100kΩ; 250mW; THT; ±20%; linear; Mat: Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: Schiebe; 100kΩ; 250mW; THT; ±20%; linear; Mat: Metall
Potentiometer: Schiebe; 100kΩ; 250mW; THT; ±20%; linear; Mat: Metall
Artikel-Nr.:
     2805-CDE91N-60-B100K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CDE91N-60-B100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Leistung: 0,25W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 88x16x8mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Potentiometer-Typ: Schiebe
Charakteristik: linear
Pfadlänge: 60mm
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Metall
Schiebereglergröße: 4 x 1,2 x 15mm
Pfadmaterial: Kohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.