Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: Schiebe; 50kΩ; 500mW; THT; ±20%; linear; Mat: Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: Schiebe; 50kΩ; 500mW; THT; ±20%; linear; Mat: Metall
Potentiometer: Schiebe; 50kΩ; 500mW; THT; ±20%; linear; Mat: Metall
Artikel-Nr.:
     2805-CDE23N-60-B50K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CDE23N-60-B50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Leistung: 0,5W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 88x12,5x11mm
Max. Betriebsspannung: 500V
Potentiometer-Typ: Schiebe
Charakteristik: linear
Pfadlänge: 60mm
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Metall
Schiebereglergröße: 4 x 1,2 x 15mm
Pfadmaterial: Kohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.