Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; CDC; PIN: 16; 16+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-CDCM16
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CDCM 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: ILME
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 66.16
Nennstrom: 16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Serie: CDC
Steckverbinder-Ausgangssystem: 16+PE
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Befestigung vom Einsatz: 66x16mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,26*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,86*
€ 9,86*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,08*
€ 10,09*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 12,12*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 14,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CDAM16X
ab € 5,18*
Ähnlich
Ilme
CDAM 16
ab € 5,50*
Ähnlich
Ilme
CSAHM 16
ab € 1,796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.