Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 8; THT; DIP14; 4,5÷5,5VDC; HCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 8; THT; DIP14; 4,5÷5,5VDC; HCT
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 8; THT; DIP14; 4,5÷5,5VDC; HCT
Artikel-Nr.:
     2805-CD74HCT30E
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT30E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP14
Anzahl Eingänge: 8
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Gate-Art: NAND
Familie: HCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.