Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 3; IN: 3; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -55÷125°C; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 3; IN: 3; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -55÷125°C; Tube
IC: digital; NOR; Ch: 3; IN: 3; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; -55÷125°C; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-CD74HCT27M
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT27M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 3;triple
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NOR
Familie: HCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,235*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.