Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 2; IN: 4; THT; DIP14; 4,5÷5,5VDC; HCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 2; IN: 4; THT; DIP14; 4,5÷5,5VDC; HCT
IC: digital; NAND; Ch: 2; IN: 4; THT; DIP14; 4,5÷5,5VDC; HCT
Artikel-Nr.:
     2805-CD74HCT20E
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT20E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP14
Anzahl Eingänge: 4
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Gate-Art: NAND
Familie: HCT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 0,708*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,774*
€ 1,277*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,124* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.