Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -55÷125°C; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -55÷125°C; HC
IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -55÷125°C; HC
Artikel-Nr.:
     2805-CD74HC02M
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC02M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: HC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,68*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.