Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP14; 3÷18VDC; CD4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP14; 3÷18VDC; CD4000
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP14; 3÷18VDC; CD4000
Artikel-Nr.:
     2805-CD4081BE
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4081BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: CD4000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,48*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,73*
2 Tage
325
10
€ 7,00*
ab € 0,36*
€ 0,97*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,08*
1 Tag
44
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.