Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 3; IN: 3; CMOS; SMD; SOIC14; 3÷18VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CD4075BM96
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4075BM96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
OR-Gate
OR-Gatter
4000 cmos
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SOIC14
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 3;triple
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: OR
Technologie: CMOS
Familie: CD4000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.