Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 3÷18VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 3÷18VDC; -55÷125°C
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 3÷18VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-CD4070BPWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4070BPWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: XOR
Technologie: CMOS
Familie: CD4000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,176*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.