Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SOP14; 3÷18VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SOP14; 3÷18VDC; -55÷125°C
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SOP14; 3÷18VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-CD4070BNSR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4070BNSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Exclusive OR
XOR-Gate
XOR-Gatter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: XOR
Technologie: CMOS
Familie: CD4000
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,258*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.