Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 8; CMOS; SMD; SO14; CD4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 8; CMOS; SMD; SO14; CD4000
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 8; CMOS; SMD; SO14; CD4000
Artikel-Nr.:
     2805-CD4068BM
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4068BM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 8
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: CD4000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.