Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; CD4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; CD4000
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; CD4000
Artikel-Nr.:
     2805-CD4030BM
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4030BM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gate-Art: XOR
Technologie: CMOS
Familie: CD4000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
25
€ 7,00*
ab € 0,0855*
€ 0,272*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.