Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 3; IN: 3; CMOS; SMD; SOP14; 3÷18VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 3; IN: 3; CMOS; SMD; SOP14; 3÷18VDC; -55÷125°C
IC: digital; NOR; Ch: 3; IN: 3; CMOS; SMD; SOP14; 3÷18VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-CD4025BNSR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4025BNSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NOR-Gate
NOR-Gatter
nor gate
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SOP14
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 3;triple
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: CD4000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.