Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND-OR,kombi; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP16; CD4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: digital; AND-OR,kombi; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP16; CD4000
IC: digital; AND-OR,kombi; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP16; CD4000
Artikel-Nr.:
     2805-CD4019BE
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4019BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC AC Netzgeräte
AND Gate
AND-Gatter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Anzahl Eingänge: 2
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gate-Art: AND-OR;kombi
Technologie: CMOS
Familie: CD4000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,81*
25
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.