Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 2; IN: 4; CMOS; THT; DIP14; 3÷18VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 2; IN: 4; CMOS; THT; DIP14; 3÷18VDC; -55÷125°C
IC: digital; NAND; Ch: 2; IN: 4; CMOS; THT; DIP14; 3÷18VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-CD4012BE
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4012BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NAND-Gate
NAND-Gatter
Inverter-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: DIP14
Anzahl Eingänge: 4
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: CD4000
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gate, NOT-Gatter, 4000 cmos nand, nand gate
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,48*
25
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,48*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,04*
1 Tag
245
1
€ 14,99*
ab € 0,354*
€ 1,177*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.