Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 2; IN: 2; CMOS; SMD; SO8; Tube; OUT: Open Drain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 2; IN: 2; CMOS; SMD; SO8; Tube; OUT: Open Drain
IC: digital; NAND; Ch: 2; IN: 2; CMOS; SMD; SO8; Tube; OUT: Open Drain
Artikel-Nr.:
     2805-CD40107BM
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD40107BM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NAND-Gate
NAND-Gatter
4000 cmos nand
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Anzahl Eingänge: 2
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: CD4000
Weitere Suchbegriffe: nand gate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,52*
1 Tag
138
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 1,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.