Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 10nF; 100V; X7R; ±10%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 10nF; 100V; X7R; ±10%; THT; 5mm
Kondensator: Keramik; 10nF; 100V; X7R; ±10%; THT; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CCT-10N/100V
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CT40805B103K101F3R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 100V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,179*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.