Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerpanel; Wandbefestigung; 100÷240VAC; Bluetooth,WIFI,ZigBee


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CCP-LD-EU-AD
Hersteller:
     MOES
Herst.-Nr.:
     CCP-LD-EU-AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOES
Montage: Wandbefestigung
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Abmessungen: 86x86x36mm
Modul-Typ: Steuerpanel
Kommunikationsprotokoll: ZigBee;Bluetooth;WIFI
Software: Tuya SMART;Moes
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOES:
MOES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 170,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.