Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 10pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; THT; 2,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 10pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; THT; 2,5mm
Kondensator: Keramik; 10pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; THT; 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CCK-10P/2.5
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CCK-10P/2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 10pF
Betriebsspannung: 100V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.