Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOM; integriertes Berechnungsmodul; Cortex A7; ConnectCore®


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CC-WST-DX58-NK
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     CC-WST-DX58-NK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Sortiments-Typ: SOM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;USB;PWM;I2S;GPIO;SAI;SPDIF;PDM;ADC;DFSDM;SDMMC;CAN FD
Speicher-Art: DDR3L
Abmessungen: 29x29x3mm
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11a/ac/b/g/n;WIFI
Verschlüsselung: AES;SHA;DES;TDES;TRNG;CBC;ECB;GCM
Herstellerserie: ConnectCore®
Architektur-Art: Cortex A7
Prozessor: STM32MP1
Handelsname: integriertes Berechnungsmodul
Speicher: 256MB FLASH;256MB RAM
WiFi: 2,4GHz;5GHz
Bluetooth version: 5.2;BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.