Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; ConnectCore®; Cortex A55,Cortex M33; WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CC-WMX93-KIT
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     CC-WMX93-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Steckverbinder-Art: USB;RJ45;SMA;zur Stromversorgung;Stift;SIM;SD;Jack 3,5 mm Buchse x2
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Setinhalt: Netzteil;USB-Kabel;Antenne;Einplatinencomputer
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;PWM;LVDS;GPIO;DSP;SAI;SPDIF;PDM;ADC;CAN FD;MIPI-CSI
Speicher-Art: LPDDR4
Taktfrequenz: 1,7GHz
Kommunikationsprotokoll: WIFI
Herstellerserie: ConnectCore®
Architektur-Art: Cortex M33;Cortex A55
Prozessor: i.MX 93
Unterstütztes Betriebssystem: Yocto Linux
Speicher: 8GB FLASH;1GB RAM
WiFi: 2,4GHz;5GHz;6
Bluetooth version: 5.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 680,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,57*
€ 809,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,32*
€ 795,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,90*
€ 771,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,27*
€ 757,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,89*
€ 734,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.