Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Cortex A7; 256MBFLASH,256MBRAM; 650MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CC-WMP133-KIT
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     CC-WMP133-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Steckverbinder-Art: USB;RJ45;SMA;zur Stromversorgung;Stift;HDMI;microSD;mikroBUS Stecker;Jack 3,5 mm Buchse x2
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Setinhalt: Netzteil;USB-Kabel;Antenne;Einplatinencomputer
Schnittstelle: I2C;UART;USART;USB;PWM;Ethernet;GPIO;SIM;SAI;ADC;microSD;PCIe;mikroBUS;SDMMC;CAN FD
Speicher-Art: DDR3L
Taktfrequenz: 650MHz
Kommunikationsprotokoll: WIFI;Bluetooth 5.2
Herstellerserie: ConnectCore®
Architektur-Art: Cortex A7
Prozessor: STM32MP133C
Unterstütztes Betriebssystem: Yocto Linux
Speicher: 256MB FLASH;256MB RAM
Wi-Fi: 2,4GHz;5GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,96*
€ 351,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,65*
€ 339,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,99*
€ 337,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.