Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOM; Cortex A7; 256MBFLASH,256MBRAM; Ethernet; STM32MP1; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CC-ST-DX58-ZK
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     CC-ST-DX58-ZK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Sortiments-Typ: SOM
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;USB;PWM;I2S;GPIO;SAI;SPDIF;PDM;ADC;DFSDM;SDMMC;CAN FD
Speicher-Art: DDR3L
Abmessungen: 29x29x3mm
Kommunikationsprotokoll: Ethernet
Verschlüsselung: AES;SHA;DES;TDES;TRNG;CBC;ECB;GCM
Herstellerserie: ConnectCore®
Architektur-Art: Cortex A7
Prozessor: STM32MP1
Speicher: 256MB FLASH;256MB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.