Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOM; Cortex A55,Cortex M33; 512MBRAM,8GBFLASH; Ethernet; i.MX 93


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CC-MX-ZC6D-Z1
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     CC-MX-ZC6D-Z1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Sortiments-Typ: SOM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;PWM;I2S;LVDS;GPIO;DSP;S/PDIF;SAI;PDM;ADC;CAN FD;MIPI-DSI;MIPI-CSI;8/18bit parallel
Speicher-Art: LPDDR4
Abmessungen: 40x45x3,5mm
Kommunikationsprotokoll: Ethernet
Herstellerserie: ConnectCore®
Architektur-Art: Cortex M33;Cortex A55
Prozessor: i.MX 93
Speicher: 8GB FLASH;512MB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.