Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregistrierende Etikette; °C; Ø14mm; CelsiClock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregistrierende Etikette; °C; Ø14mm; CelsiClock
Temperaturregistrierende Etikette; °C; Ø14mm; CelsiClock
Artikel-Nr.:
     2805-CC-088/132
Hersteller:
     Spirig
Herst.-Nr.:
     CC-088/132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Temperaturmessstreifen
Hersteller: SPIRIG
Resistenz gegenüber: Wasser;Mineralöle
Messeinheit: °C
Abmessungen: Ø14mm
Messgerät-Eigenschaften: Einweg;selbstklebend
Temperaturmessbereich: 121°C;88°C;99°C;110°C;132°C
Sensoren-Typ: temperaturregistrierende Etikette
Herstellerserie: CelsiClock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.