Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 500mA; 1206; R: 150mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 60Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM04YTAN600
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM04YTAN600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,15Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 60Ω
Betriebsstrom: 0,5A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,37*
€ 63,5103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,11*
€ 62,0109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,53*
€ 58,9407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,51*
€ 57,7269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,59*
€ 55,4421
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,69*
€ 47,2311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.