Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: für Motoren, Betrieb; 40uF; 450V; Ø45x93mm,Ø48x93mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 40uF; 450V; Ø45x93mm,Ø48x93mm
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 40uF; 450V; Ø45x93mm,Ø48x93mm
Artikel-Nr.:
     2805-CBB60A-40/450
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CBB60A-40/450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø48x93mm;Ø45x93mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 40µF
Betriebsspannung: 450V
Lebensdauer: 3000h
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.