Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 39mH; 0,4A; 1769mΩ; 250VAC; -40÷125°C; ±30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 39mH; 0,4A; 1769mΩ; 250VAC; -40÷125°C; ±30%
Drossel: Draht; THT; 39mH; 0,4A; 1769mΩ; 250VAC; -40÷125°C; ±30%
Artikel-Nr.:
     2805-CAX-0.4-39
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     CAX-0.4-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: TALEMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15x10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 1769mΩ
Toleranz: ±30%
Betriebsspannung: 250V AC
Maß E: 20mm
Betriebsstrom: 0,4A
Größe F: 10mm
Größe G: 5mm
Größe H: 15mm
Größe I: 5mm
Testspannung AC: 1,5kV
Induktivität pro Windung: 39mH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Testfrequenz: 10kHz
Drosselnanwendung: Netzfilter
Maß C: 17,8mm
Maß D: 12,8mm
Räumliche Orientierung: vertikal
Drosselspulen-Art: Ring;mit Kompensierung;common mode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.