Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; parallel; 512kbEEPROM; 64kx8bit; 5V; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; parallel; 512kbEEPROM; 64kx8bit; 5V; THT
IC: EEPROM Speicher; parallel; 512kbEEPROM; 64kx8bit; 5V; THT
Artikel-Nr.:
     2805-CAT28C512LA-15
Hersteller:
     Catalyst Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CAT28C512LA-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom dip 28
eeprom
Hersteller: CATALYST SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: DIP32
Betriebsspannung: 5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 64kx8bit
Zugriffszeit: 150ns
Wichtige Information: Produkt kann nicht zurückgeschickt werden
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 512kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.