Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 10mH; 0,7A; 647mΩ; 250VAC; -40÷125°C; ±30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 10mH; 0,7A; 647mΩ; 250VAC; -40÷125°C; ±30%
Drossel: Draht; THT; 10mH; 0,7A; 647mΩ; 250VAC; -40÷125°C; ±30%
Artikel-Nr.:
     2805-CAF-0.7-10
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     CAF-0.7-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: TALEMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10x15mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 647mΩ
Toleranz: ±30%
Betriebsspannung: 250V AC
Maß E: 12,5mm
Betriebsstrom: 0,7A
Größe F: 10mm
Größe G: 15mm
Testspannung AC: 1,5kV
Induktivität pro Windung: 10mH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Testfrequenz: 10kHz
Drosselnanwendung: Netzfilter
Maß C: 17,5mm
Maß D: 17mm
Räumliche Orientierung: horizontal
Drosselspulen-Art: Ring;mit Kompensierung;common mode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.