Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 47mH; 500mA; 1,39Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 47mH; 500mA; 1,39Ω
Drossel: Draht; THT; 47mH; 500mA; 1,39Ω
Artikel-Nr.:
     2805-CAF-0.5-47
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     CAF-0.5-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Hersteller: TALEMA
Montage: THT
Widerstand: 1,39Ω
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 47mH
Drossel-Typ: Draht
Drosselspulen-Art: Ring
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 47mh, drosselspule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.