Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Adapter; Aus: Verbinder 4,8mm; Eing,: 5,5/2,5; 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: Adapter; Aus: Verbinder 4,8mm; Eing,: 5,5/2,5; 0,3m
Anschluss: Adapter; Aus: Verbinder 4,8mm; Eing,: 5,5/2,5; 0,3m
Artikel-Nr.:
     2805-CABLE-2/CL
Hersteller:
     CELLEVIA POWER
Herst.-Nr.:
     CABLE-2/CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CELLEVIA POWER
Leitungslänge: 0,3m
Anschluss-Typ: Adapter
Eingangsanschlusses-Art: 5,5/2,5
Ausgangsanschlusses-Art: Verbinder 4,8mm
Passendes Zubehör: CL12.6VDC-1.5A;CL12.6VDC-2.5A;CL12.6VDC-4.76A;CL16.8VDC-2.5A;CL16.8VDC-5A;CL4.2VDC-1.2A;CL8.4VDC-1.2A;CL8.4VDC-2.5A;CL8.4VDC-5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELLEVIA:
CELLEVIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.