Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 2,5kΩ; 100mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 2,5kΩ; 100mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 2,5kΩ; 100mW
Artikel-Nr.:
     2805-CA6V-2K5
Hersteller:
     ACP Technologies
Herst.-Nr.:
     CA6V 2K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer acp
Hersteller: ACP
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,1W
Widerstand: 2,5kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6,5x6,5x3,5mm
Max. Betriebsspannung: 100V
Potentiometerstandard: 6mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: CA6
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235 ±10°
Elektrischer Drehwinkel: 215 ±20°
Drehmoment: 0,2...2Ncm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.