Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf; Regulierungswelle; schwarz; h: 18,7mm; CA14; B: 11,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehknopf; Regulierungswelle; schwarz; h: 18,7mm; CA14; B: 11,7mm
Drehknopf; Regulierungswelle; schwarz; h: 18,7mm; CA14; B: 11,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-CA14W19B
Hersteller:
     ACP Technologies
Herst.-Nr.:
     14187-NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf schwarz
Hersteller: ACP
Farbe: schwarz
Drehknopf-Art: Regulierungswelle
Wellenhöhe: 18,7mm
Maß A: 25,2mm
Anwendung: für Trimmpotentiometer
Maß B: 11,7mm
Passendes Zubehör: CA14
Potentiometer Zubehör-Typ: Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, acp drehknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.