Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 1kΩ; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 1kΩ; 250mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 1kΩ; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-CA14V-1K
Hersteller:
     ACP Technologies
Herst.-Nr.:
     CA14NV12,5-1KA2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Hersteller: ACP
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Ausgangsraster: 12,5x10mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 14x14x6mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC
Potentiometerstandard: 14mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 265 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 245 ±20°
Drehmoment: <2,5Ncm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,131*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.