Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; PIN: 4; weiblich; Leitungen; 18A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; PIN: 4; weiblich; Leitungen; 18A
Steckverbinder: rund; Stecker; PIN: 4; weiblich; Leitungen; 18A
Artikel-Nr.:
     2805-CA0161B01303012
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CA0161B01303012
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennstrom: 18A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: ECOMATE (C016)
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3+PE
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Material für Leitungsisolation: PUR
Kabellänge: 3m
Elektrische Montage: Leitungen
Herstellerserie: eco|mate
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,63*
€ 380,3597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,04*
€ 364,1876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,03*
€ 340,3757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,87*
€ 328,2853
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,50*
€ 305,235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.