Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M23; Stecker; PIN: 17; männlich; Crimpverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CA-17P1N8A8008S
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CA-17P1N8A8008S 1619480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23-steckverbinder 17pol
m23 steckverbinder
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Steckverbinder-Typ: M23
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 48V
Nennstrom: 8A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 17
Steckverbinder-Variante: mit Kontakten
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 10...14,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.