Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 15kVAR; 415VAC; 27A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 15kVAR; 415VAC; 27A
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 15kVAR; 415VAC; 27A
Artikel-Nr.:
     2805-C9TS5MD5920AARX
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C9TS5MD5920AARX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...55°C
Toleranz: -5...15%
Gehäuseabmessungen: Ø85x230mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Fassungsvermögen: 92,2µF
Betriebsspannung: 415V AC
Lebensdauer: 100000h
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Betriebsstrom: 27A
Blindleistung: 15kVAR
Herstellerserie: C9T
Kondensator-Art: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.