Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1/Y1; 51pF; SL; ±5%; THT; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; X1/Y1; 51pF; SL; ±5%; THT; 10mm
Kondensator: Keramik; X1/Y1; 51pF; SL; ±5%; THT; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-C911U510JUSDCAWL35
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C911U510JUSDCAWL35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1
entstörkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: SL
Fassungsvermögen: 51pF
Herstellerserie: C900
Kondensator-Art: X1/Y1
Betriebsspannung der Klasse X: 400V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 250V AC
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 400v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.