Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,1uF; 750VAC; 3000VDC; ±5%; Ø27x44mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 750VAC; 3000VDC; ±5%; Ø27x44mm; THT
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 750VAC; 3000VDC; ±5%; Ø27x44mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-C4CAYUD3100AA1J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4CAYUD3100AA1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø27x44mm
Max. Betriebsspannung: 750V AC;3kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 1250V/μs
Betriebsstrom max.: 12A
ESR Widerstand: 12,8mΩ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,89*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 7,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.