Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 3,3uF; ESR: 3,8mΩ; THT; ±5%; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 3,3uF; ESR: 3,8mΩ; THT; ±5%; -40÷85°C
Kondensator: Polypropylen; 3,3uF; ESR: 3,8mΩ; THT; ±5%; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-C4ATGBU4330A3EJ
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4ATGBU4330A3EJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 32x33x18mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;450V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 3,3µF
Impulsresistenz: 82V/μs
Klimakategoria: 40/085/56
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 269A
Betriebsstrom max.: 14A
ESR Widerstand: 3,8mΩ
Herstellerserie: C4AT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
160
€ 5,90*
ab € 8,24*
€ 10,34*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,38*
€ 17,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 1.654,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.