Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 50uF; ESR: 2mΩ; THT; ±5%; 650VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 50uF; ESR: 2mΩ; THT; ±5%; 650VDC
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 50uF; ESR: 2mΩ; THT; ±5%; 650VDC
Artikel-Nr.:
     2805-C4AQCBW5500A3OJ
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQCBW5500A3OJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 42x50x35mm
Max. Betriebsspannung: 650V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 50µF
Impulsresistenz: 9V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 430A
Entspricht Norm: AEC Q200
Betriebsstrom max.: 22,5A
ESR Widerstand: 2mΩ
Herstellerserie: C4AQ
Kondensator-Art: DC-Link
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,39*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,30*
€ 12,98*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 18,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.