Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 15uF; ESR: 1,6mΩ; THT; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 15uF; ESR: 1,6mΩ; THT; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polypropylen; 15uF; ESR: 1,6mΩ; THT; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-C4AF9BW5150A3OK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AF9BW5150A3OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5x20,3mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 42x50x35mm
Max. Betriebsspannung: 310V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 15µF
Impulsresistenz: 32V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 0,48kA
Entspricht Norm: AEC Q200
Betriebsstrom max.: 21,6A
ESR Widerstand: 1,6mΩ
Herstellerserie: C4AF
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 4,46*
€ 9,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 15,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C4AF9BW5150T3OK
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.