Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 2,2uF; ESR: 9,8mΩ; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 2,2uF; ESR: 9,8mΩ; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 2,2uF; ESR: 9,8mΩ; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-C4AF9BU4220T1YK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AF9BU4220T1YK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 31,5x28x14mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2,2µF
Impulsresistenz: 45V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 141A
Entspricht Norm: AEC Q200
Betriebsstrom max.: 6,5A
ESR Widerstand: 9,8mΩ
Herstellerserie: C4AF
Kondensator-Art: DC-Link
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,58*
Lager 2805
288
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 1,96*
1 Tag
126
1
€ 14,99*
ab € 0,935*
€ 4,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 288 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 288 Stück
Mindestbestellmenge: 288 Stück ( entspricht € 564,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.